※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
GJ2
GJ1/8
GJ1/4
GJ3/8
GJ1/2
GJ3/4
GJ1
GJ1 1/4
GJ1 1/2
GJ2
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
41561371
品番
GJ2"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
GJ2
山数
11
寸法l(mm)
26
材質
S45C
寸法a(mm)
15.88
寸法D(mm)
59.614
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
27
寸法D1(mm)
58.135
寸法K(mm)
3
寸法m(mm)
(最大)12.5、(最小)10.5