曜日別特売
PT3/4 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41561423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT3/4 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41561423
PT3/4 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41561423

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
内容量1箱(50個)注文コード41561423品番PT3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びPT3/4山数14寸法l(mm)17材質構造用炭素鋼寸法a(mm)9.53寸法t(mm)8寸法S(mm)14寸法E(mm)2表面処理黒染め寸法K(mm)1.9外径d1(Φmm)24.117外径D2(Φmm)25.279外径d(Φmm)26.441
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする