※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(10個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41561432
品番
PT1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT1
山数
11
寸法l(mm)
19
材質
構造用炭素鋼
寸法a(mm)
10.39
寸法t(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法E(mm)
2
表面処理
黒染め
寸法K(mm)
2.5
外径d1(Φmm)
30.291
外径D2(Φmm)
31.77
外径d(Φmm)
33.249