AB-880K アリオカ 空調エアコン服 長袖ブルゾン (服のみ) アリオカ(mc.maon) 41561443

アリオカ 空調エアコン服 長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
アースグリーン
内容量1着注文コード41561443品番AB-880K
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

動きやすさ抜群。体に馴染むワークウェア。
左胸の取り出しやすい位置にペン差しを装備。
左袖、上腕部の取りやすい部分にもペン差しを設け、書き仕事の効率アップ。
内側バッテリーポケットには予備バッテリーも収納可能(左右2か所)。
フロント隠しボタンで商品などに傷がつくのを防ぎます。
コードの落下を防ぐ面テープ付き。
裾周りは総ゴム使用で空気を逃がしません。

サイズLLアースグリーン材質綿60%、ポリエステル40%仕様ソフトな風合い、静電防止、らくらくお手入れ、汗を吸う胸囲(cm)128混率(%)綿60、ポリエステル40肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70機能袖口ダブルカフス、大型手帳ポケット(胸)、フロント隠しボタン、ペン差し色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする