※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (鉄/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(125個)
1箱(70個)
1箱(25個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41561536
品番
R1"1/2-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
R1-1/2
山数
11
寸法l(mm)
21.5
材質
鉄
寸法a(mm)
12.7
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
22
寸法m(mm)
10