LT-332S-T 分電盤用SPD 音羽電機工業 41561610

分電盤用SPD

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード41561610品番LT-332S-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mm
劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)
応答性に優れ、無続流
取り付けは3パターン DINレール 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め
1台で線間・対地間を保護
RoHS規制物質対応

仕様最大放電電流:20kAタイプ二種耐熱型出力端子劣化接点:有り電圧防護レベル(V)線間:1300以下、対地間:1500以下公称放電電流(A)10k最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする