LT-L2F 電源用SPD 音羽電機工業 41561671

電源用SPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
( 5 0 / 6 0 H z )Uc:110V AC
( 5 0 / 6 0 H z )Uc:440V AC
内容量1個注文コード41561671品番LT-L2F
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護
開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応
劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能
取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)
プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能
接地電極間の連接に使用可能
RoHS規制物質対応

仕様最大放電電流:40kA公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする