PV-T1F Pバルブアレスタ 音羽電機工業 41561811

Pバルブアレスタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41561811品番PV-T1F
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

雷サージの記録が残る/避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。放電痕跡が50%になったときは特性要素(エレメント)を交換してください。
制限電圧が低い/100V回路用500V以下、200V回路用800V以下、絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。
特性要素の取り替えは簡単/特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。

仕様繰返し耐圧値(放電試験1500A(8/20μs)所定回数後):200V 以下、放射耐衝撃値(インパルス放波後4/10μs):15kA 2回以下型式標準型定格電圧(V)AC110用時間雷インパルス耐流:2000V 1分間雷インパルス耐電圧(1.2/50μs)5000V放電開始電圧(V)商用周波数:200 以上、雷インパルス:1000 以上動作温度範囲(℃)-20~+50公称放電電流(A)(8/20μs)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする