曜日別特売
AB-1330 アリオカ 空調ベスト (服のみ) アリオカ(mc.maon) 41562028

アリオカ 空調ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
シルバーグレー
内容量1着注文コード41562028品番AB-1330
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

強度や耐久性に優れたポリエステルリップ生地を使用し、風の漏れを防ぐ空調ベストが新登場。
裏PU加工で空気を逃がさない。YKK製ファスナー使用で安心。背中開閉でハーネスにも対応。
衿裏メッシュ仕様で汗などでべとつかない。
左胸に、スマートフォンなどの出し入れに便利なファスナー付きポケット。
内側バッテリーポケットに予備バッテリーも収納可能(左右2ヵ所)。
コードの落下を防ぐケーブル止め綿テープ付き。

サイズLシルバーグレー材質ポリエステル100%(裏:PUコーティング)仕様ポリエステルリップ生地使用、ファスナー付きポケット胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100(裏:PUコーティング)肩幅(cm)46着丈(cm)67色番10
注意
※洗濯機の洗濯はお止めください。手洗いにかぎります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする