曜日別特売
WCS4711W コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック) 41563606

WCS4711W コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック) 41563606
WCS4711W コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック) 41563606
WCS4711W コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子  ホワイト Panasonic(パナソニック) 41563606

コスモシリーズワイド21 4K8K衛星放送対応ホーム用高シールドテレビコンセント 送り配線用 1端子 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード41563606品番WCS4711W
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コスモシリーズワイド21
「らくらく端子構造」を使用することにより、高シールドなのに施工が簡単かつスピーディに行えます。
「らくらく端子構造」を高シールド設計することで、テレビ放送の妨害ノイズを遮断。
広帯域化 10~3224MHz(HF帯~CS-IF帯)の実現により、4K8K衛星放送にも対応可能。

仕様電流通過形ホワイトタイプ1端子種類埋込ホーム用高シールドテレビコンセント送り配線用方式送り配線/直列ユニット周波数帯域(MHz)10~3224入数(個)5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする