曜日別特売
WG6005W フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック) 41563649

フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード41563649品番WG6005W
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。
器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。

仕様送り端子付ミルキーホワイト種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用)定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
注意
※照明器具と嵌合しやすいよう、内部の嵌合器具に潤滑油(グリス)を塗布

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする