4JW1RSSSB(B) テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ 41564128

4JW1RSSSB(B) テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ 41564128
4JW1RSSSB(B) テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ 41564128
4JW1RSSSB(B) テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ 41564128
4JW1RSSSB(B) テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ 41564128
4JW1RSSSB(B) テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ 41564128
4JW1RSSSB(B) テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ 41564128
4JW1RSSSB(B) テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ 41564128

テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41564128品番4JW1RSSSB(B)
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ブラックタイプ。

用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ブラックタイプ。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。長さ(m)1.5ケーブル4Cその他【外観図・規格表】4JW□SSSB(B)(72135)ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年プラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする