4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295

4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295
4JW8SLSB(B) アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C DXアンテナ 41564295

アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)8注文コード41564295品番4JW8SLSB(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応
低損失4Cケーブル使用。
両端F型プラグでしっかり接続。
分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。
シールドプラグ採用だから妨害波に強い
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。

長さ(m)8ケーブル4Cその他【外観図・規格表】4JW□SLSB(B)(72133)ブラック周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年プラグ形状L形プラグ + ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69854873
2022-11-16
用途: 配線

4KやBS/CS対応のケーブルで品質は十分で満足できます。

対象商品 : 69854645
2022-05-05
用途: 4Kアンテナケーブルの屋内配線
建設業・工事業

金メッキのスクリュープラグで手頃な価格なので使いやすいですね。壁コンセントと4Kテレビの間に室内ブースターを挟んで本ケーブル2本を接続していますが問題なく利用できています。ただ、白ケーブルはしばらくすると変色して汚く見えるので、黒色の方が無難かと。。。

対象商品 : 41564094
2021-10-22
用途: 安心のDXアンテナ
医療・福祉・介護関連業

両端はネジ式のF型プラグを採用で、低損失な4Cケーブル。4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品で、当方、10年前のアクオス・2Kテレビですが、問題なくクリアに見れます。将来、4K・8Kテレビ導入を考えて先行投資しました。

1が参考にしています
対象商品 : 69854873
2021-12-06
用途: アンテナ線の接続
農・林・水産業

デッキとテレビをつなぐのに使用、金メッキの端子で接続状態もバッチリ大変満足しています、

対象商品 : 69854706
2021-10-04
用途: テレビ増設に伴う配線
製造業

端子加工されていて両側ストレートのものは、ネットでしか買えない為、助かります。

対象商品 : 69854952
2021-01-04
用途: テレビの配線
その他業種

テレビとBlu-rayレコーダーを繋ぐために購入しましたが、普通に使用できています。

対象商品 : 69854697
2020-04-06
用途: テレビ設置の際の部材として
医療・福祉・介護関連業

社宅のTV設置の際に、TV本体と併せて購入しました。 メーカー品でもありますので、何の問題もなく良好な状態でした。

対象商品 : 69854645
2019-10-28
用途: テレビの配線時

新居を建てた際に頑張って8Kテレビを購入しました。
良いもので揃えたくて配線もこれを購入。
とても満足感のある買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする