レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式 レンズキャップ Nikon(ニコン) 41565187

レンズキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付径(Φmm)67
内容量1個注文コード41565187品番レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
取付径(Φmm)67対応機種COOLPIX P900・AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR・AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED・AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR・AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR・AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41565187
2020-02-27
用途: レンズキャップ紛失により
不動産業

丁度レンズに収まり安心して旅行、スナップ写真等の撮影のため持ち運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする