曜日別特売
- 連式数取器 モノタロウ 41566738

モノタロウ

連式数取器

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
計数範囲8連式各9999
内容量1個注文コード41566738品番-
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。

用途
数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
計数範囲8連式各9999桁数4仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット質量(g)695取付穴径4mm×4ヶ所連数8寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×254×64
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※落下等の強い衝撃に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42753534
2023-11-27
用途: 検出不良モードの集計用カウンタ

連式計数機(カウンタ)は従来から使用していた。使用者の人員増に合わせて配置数を増やすべく購入。
使用感は旧来機と何ら変わりなく、リセット用ツマミが大型化した点は使いやすくなった。
ボードに固定せず、そのまま机上で運用するので、滑り止めのゴムマットを底部に標準装備されていると尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする