PRH-ST32-4 ストレートコレット PROCHI(プロチ) 41567113

PRH-ST32-4 ストレートコレット PROCHI(プロチ) 41567113
PRH-ST32-4 ストレートコレット PROCHI(プロチ) 41567113

ストレートコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41567113品番PRH-ST32-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。

外径D1(Φmm)32内径(mm)4ツバ径(Φmm)D2:37全長L(mm)73質量(kg)0.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする