PROCHI(プロチ)
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41567138
品番
PRH-ST32-12
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
外径D1(Φmm)
32
内径(mm)
12
ツバ径(Φmm)
D2:37
全長L(mm)
73
質量(kg)
0.22