入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。明るさ200ルーメン。フォーカス機能あり。底部にマグネット付き。IP54で多少の水濡れでも平気です。
田舎の納屋で手元の灯りが欲しい時に使用。照射角は広角いっぱいで90度ほど。マグネットの強さは普通、でしょうか。工作機械のようなしっかりした厚みのある筐体などにはしっかり付きますが、単に目隠しのカバーのような薄い鉄板には、付かなくはないがちょっと触れただけで簡単に取れます。ツルピカの面も滑ります。個人的には、手元灯りにするには若干長くて持て余し気味、10センチくらい短いほうが使い勝手良さそうに感じました。