PROCHI(プロチ)
6枚刃超硬スクエアEM Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
6
8
刃長l(mm)
20
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41568389
品番
PRA-T08M6
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
刃数
6
刃長l(mm)
20
材質
超硬合金(ドイツ トップレベル鋼材)
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
ALDURA
公差(mm)
(刃先)d=ΦD -0.03~-0.005、d>ΦD -0.0025~-0
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
HRC60以下、熱処理鋼・合金鋼・工具鋼・金型鋼・ステンレス鋼
外径d(mm)
8
注意
※切削条件は添付画像の表をご確認ください。
※画像は代表画像です。
※主に側面切削として使用、溝切削は浅い加工のみ、使用時に回転数を高く、切込深さを浅くしてください。
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
※不水溶性切削油を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※再研削時期が不適切であると工具が破損する恐れがあります。適正な時期に再研削を行うか新品と交換してください。
※工具は、本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形等異常が認めらた場合は、使用しないでください。
※無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
※改造しないでください。加熱、加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械による振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更して下さい。
※高速、高精度のマシニングセンターを利用した場合の切削条件表になります。
※最初にご使用の際に送り速度を切削条件データの半分で試し、状況が安定してから順次スピードを上げて作業ください。