曜日別特売
#23×10mm 亜鉛引亀甲 吉田隆 41569834

亜鉛引亀甲

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
線径(Φmm)0.5
番手#23
網目(mm)10
内容量1巻(30m)注文コード41569834品番#23×10mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)910長さ(mm)30000網目(mm)10線径(Φmm)0.5番手#23

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする