吉田隆
亜鉛引平織
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
メッシュ
6.5
6.5
8
5
2.5
網目(mm)
3.36
3.36
2.63
4.38
9.16
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
41569843
品番
0.55mm×6.5mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
幅(mm)
455
長さ(mm)
30000
網目(mm)
3.36
メッシュ
6.5
線径(Φmm)
0.55
番手
#23
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません