No.2000 国産軍手エクサーキング純綿極厚カウス軍手6双組 高田商事 41569913

No.2000 国産軍手エクサーキング純綿極厚カウス軍手6双組 高田商事 41569913
No.2000 国産軍手エクサーキング純綿極厚カウス軍手6双組 高田商事 41569913
No.2000 国産軍手エクサーキング純綿極厚カウス軍手6双組 高田商事 41569913

国産軍手エクサーキング純綿極厚カウス軍手6双組

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(6双)注文コード41569913品番No.2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

安心・安全・高品質な日本製の軍手です!
カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。
カウスタイプは工場での旋盤・穴あけ等の作業時に軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。

用途重作業・切除・溶接作業向けゲージ数7質量(g/ダース)1000材質綿100%キナリ入数(双)6全長(cm)約27糸本数(本)12中指長(cm)約8生産国日本
注意
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。
※電気に対しての絶縁性はありませんので電気作業にはご使用しないでください。
※油や水がつくとすべりやすくなりますので作業にはご注意ください。
※洗濯は手洗いし、陰干しして下さい。
※濃色のものは色落ちする場合がありますので他のものと分けてお洗いください。
※漂白剤の使用はお避けください。
※火のそばでの作業や60℃以上のものに触れる作業にはご使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 塗装作業
山善商事株式会社運輸・通信業

お世話になっています。 倉庫や駐車場での鉄骨部分のさび落とし、さび止め塗装作業時に使用しています。大変フィットしていて、作業がし易いです。

対象商品 : 41569913
2024-05-07
用途: TIG溶接

TIG溶接に使用。程よい厚さで指先の感覚が良い、普通の純綿軍手やケブラー軍手より厚手で熱くなりにくい、手首までカバーしてくれるので日焼け(アーク光焼け)を防げる。
以前はケブラー軍手を使っていましたがこっちのほうが良いです。全然安いし。
余計なお世話かもしれませんが...商品説明に「旋盤・穴あけ等の作業時に・・・」とありますが、回転部に巻き込まれる危険があるので手袋したら絶対ダメですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする