HDFILM-HOLDERSET ハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセット キラックス 41569965

HDFILM-HOLDERSET ハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセット キラックス 41569965
HDFILM-HOLDERSET ハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセット キラックス 41569965
HDFILM-HOLDERSET ハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセット キラックス 41569965

ハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード41569965品番HDFILM-HOLDERSET
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。
ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。
交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。
他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。

用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)14ホルダー:黒、フィルム:透明紙管内径(mm)約38仕様ハンディフィルムホルダーセット材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙径(Φmm)【ホルダー】約40ホルダー長さ(mm)約280紙管長さ(mm)約135繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用後は、直射日光を避けて冷暗所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41569965
2024-03-20
用途: 梱包作業

慣れるとブレーキもかかるし、扱いやすい。
フィルムも薄く引っ付きやすいので梱包しやすい。
フィルムの伸び具合や手で切りやすさなど丁度良い。
他の商品を使ったことがないので、よく分からないが若干高く思う。
もう少し安いと有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする