曜日別特売
MY1B25-450Z-A93V MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-450Z) SMC 41573306

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-450Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93V注文コード41573306品番MY1B25-450Z-A93V
参考基準価格(税別)¥57,970販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする