※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
10
15
18
ねじピッチ
0.45
0.45
0.5
0.7
0.8
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41573454
品番
2.6×6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
6
材質
SCM435
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
1.1
寸法S(mm)
2
表面処理
黒染め
寸法D1(mm)
6.5
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法d1(mm)
4.8
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5