4×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573497
4×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41573497

六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード41573497品番4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)6材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理黒染め寸法D1(mm)9寸法T(mm)0.8頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415734974×6414700554×64×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 大阪魂 41470055六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3720:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする