ソディック
40形蛍光灯代替LED灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
光色
白色(4000K)
白色(4000K)
昼白色
全光束(Lm)
2100
2100
1700
消費電力(W)
26
26
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41573797
品番
DSL-1200 キラメキービ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。
標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。
フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途
おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに
消費電力(W)
26
全光束(Lm)
2100
仕様
要直結工事
種別
40W形
本体質量(g)
340
色温度(K)
5000
寿命
40000h
光色
白色(4000K)
電球の種類
LED
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る