※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト (チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41576096
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質/仕上
チタン
寸法t(mm)
2.25~2.50
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.12~3.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41576096
6×12
41471586
6×12
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂
1パック(2個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました