曜日別特売

非常制御出力ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード41577263品番WU-EM552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様拡張制御入力:20回路、無電圧メイク入力質量(kg)約8.1電源(V)DC24 2.5A(WU-L62から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×132×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする