曜日別特売

スピーカー制御状態出力ボードWU-EZ552

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
41577315
品番
WU-EZ552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
質量(kg)
約0.1
電源(V)
DC24 180mA(ユニット内で供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×23×66
制御出力
1~20、COM×4オープンコレクター出力 制御電圧DC35V制御電流80mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする