Panasonic(パナソニック)
スピーカー回線分割装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
41577473
品番
WU-R46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)
質量(g)
本体:約170、パネル:約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48
適合ケーブル
単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)