MY1B25-600SHZ-M9BL MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-600SHZ) SMC 41578592

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-600SHZ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード41578592品番MY1B25-600SHZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥71,230販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする