※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M8
M10
M12
M6
長さ(mm)
8
8
12
15
20
40
ねじピッチ
0.7
1.25
1.5
1.75
1
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41582414
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質/仕上
SUS316L
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41582414
4×8
41474063
4×8
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂
1パック(6個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました