曜日別特売
MY1B25-900LSZ MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900LSZ) SMC 41584533

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900LSZ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はリード線など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41584533
品番
MY1B25-900LSZ
参考基準価格(税別)¥68,090販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする