曜日別特売
MY1B25-900Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900Z) SMC 41584743

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・リード線など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41584743
品番
MY1B25-900Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,200
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41584743MY1B25-900Z39483194MY1B25-900ZMY1B25-900Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-9~) SMC 39483194メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-9~)SMC1個
¥55,980
税込¥61,578
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1B25-900Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900Z) 1個 SMC 【通販モノタロウ】