曜日別特売
MY1B25G-300LSZ-M9BWL MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-300LSZ) SMC 41592985

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-300LSZ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW配管形式(G) 集中配管形注文コード41592985品番MY1B25G-300LSZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥64,680販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする