※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
フランジソケット (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
16
20
25
14
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41593377
品番
8×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
15
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最大)17
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
(最小)6.863
寸法C(mm)
(最小)1.6
寸法W(mm)
17
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目