アイトス
aitoz+ メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7870
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンクストライプ
ホワイト
サックス
ピンク
グレーストライプ
サックスストライプ
ピンクストライプ
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
5L
4L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41594377
品番
AZ-7870
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
こだわりのスッキリシルエット
レギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。
色
ピンクストライプ
サイズ
4L
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
87
首廻り(cm)
45
アズワン品番
64-4953-86
色番
160
性別
男性用