アイトス
aitoz+ レディース長袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7871
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエローストライプ
ホワイト
サックス
ピンク
グレーストライプ
サックスストライプ
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41594727
品番
AZ-7871
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
衿幅小さく、前立て細く
台衿低めで女性らしさを表現。
色
イエローストライプ
サイズ
LL
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
首廻り(cm)
38
色番
119
性別
女性用