アイトス
aitoz+ メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7872
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
サックス
ピンク
グレーストライプ
サックスストライプ
ピンクストライプ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41594964
品番
AZ-7872
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
こだわりのスッキリシルエット
レギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。
色
ピンク
サイズ
M
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
41
アズワン品番
64-4954-54
色番
060
性別
男性用