アイトス
aitoz+ メンズ半袖オックスボタンダウンシャツ AZ-7872
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエローストライプ
ホワイト
サックス
ピンク
グレーストライプ
サックスストライプ
ピンクストライプ
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41595183
品番
AZ-7872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
こだわりのスッキリシルエット
レギュラーアイテムのオックスフォードシャツ。
色
イエローストライプ
サイズ
L
材質
オックスフォード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
78
首廻り(cm)
42
色番
119
性別
男性用