曜日別特売
PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱) 日産ネジ 41595224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱) 日産ネジ 41595224
PT1"1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱) 日産ネジ 41595224

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)
寸法d(mm)41.91
内容量1箱(20個)注文コード41595224品番PT1"1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ねじの呼びPT1-1/4山数11長さL(mm)19材質ステンレス材質/仕上ステンレス寸法d(mm)41.91寸法t(mm)(最小)10寸法S(mm)22寸法E(mm)(最小)2寸法b(mm)1.1寸法d2(mm)40.431寸法K(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする