AZ-7880 メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ (両ポケットフラップ付き) AZ-7880 アイトス 41596364

メンズ長袖オックスボタンダウンシャツ (両ポケットフラップ付き) AZ-7880

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1枚注文コード41596364品番AZ-7880
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

形態安定でメンテナンスしやすい
ポケットフラップ付オックスフォードシャツ。

ホワイトサイズ3L材質オックスフォード ポリエステル65%・綿35%ボタン形状糸付ボタン胸廻(cm)132肩幅(cm)51袖丈(cm)67着丈(cm)84首廻り(cm)45アズワン品番64-4955-48色番001性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41596495
2020-11-20
用途: 工事時、上着の下に着ています。
有限会社杉山通信工業

サイズもちょうどよく、着心地も、良いです。自分のサイズが把握していなかったので、試しに買ってみましたが、ちょうどよかったので、もう一枚買おうかなと、思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする