アイトス
aitoz+ 長袖シャツ (男女兼用) AZ-8020
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ホワイト
ベージュ
レッド
ブラック
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41596705
品番
AZ-8020
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シャープで洗練された、スタンダードブロードクロスシャツ。
色
ベージュ
サイズ
6L
材質
ブロード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
144
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
79
首廻り(cm)
54
アズワン品番
64-4956-42
色番
002
性別
男女兼用