アイトス
aitoz+ 半袖シャツ (男女兼用) AZ-8021
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ホワイト
ホワイト
ベージュ
レッド
ブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41596933
品番
AZ-8021
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
シャープで洗練された、スタンダードブロードクロスシャツ。
色
ホワイト
サイズ
LL
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ブロード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
首廻り(cm)
42
アズワン品番
64-4956-71
色番
001
名入れ
可