アイトス
aitoz+ 七分袖シャツ (男女兼用) AZ-8022
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
L
LL
3L
4L
5L
6L
M
色
ブラック
ホワイト
ベージュ
レッド
ブラック
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41597597
品番
AZ-8022
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シャープで洗練された、スタンダードブロードクロスシャツ。
色
ブラック
サイズ
5L
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ブロード ポリエステル65%・綿35%
ボタン形状
糸付ボタン
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
79
首廻り(cm)
50
アズワン品番
64-4957-32
色番
010
名入れ
可