曜日別特売
MY1B25G-500Z-M9NWL MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-500Z) SMC 41597885

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-500Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NW配管形式(G) 集中配管形注文コード41597885品番MY1B25G-500Z-M9NWL
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする