148-5P アトムターボ 黒 5双組 アトム 41599688

148-5P アトムターボ 黒 5双組 アトム 41599688
148-5P アトムターボ 黒 5双組 アトム 41599688
148-5P アトムターボ 黒 5双組 アトム 41599688

アトムターボ 黒 5双組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.3
内容量1組(5双)注文コード41599688品番148-5P
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

紫外線を通しにくく汚れが目立たないブラックタイプ。

用途流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、運転、サービス業などブラックサイズS全長(cm)21.3材質・原手:綿 ・すべり止め:ポリ塩化ビニル質量(g)135入数(双)5機能通気性、すべり止め付き中指長(cm)8.4コーティングなし手のひらまわり(cm)15.6手の平幅(cm)7.8指マチマチつきアズワン品番65-1939-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41599697
2020-02-24
用途: 通勤時
医療・福祉・介護関連業

十分余裕のサイズなのに、指を入れたとたん穴があいてしまった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする