曜日別特売
MY1B25TFG-250Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TFG) SMC 41605287

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TFG)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード41605287品番MY1B25TFG-250Z
参考基準価格(税別)¥50,490販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする