※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
8
5
6
8
10
4
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
22
45
50
55
ねじピッチ
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全101種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41605742
品番
5×8
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5